{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Taille de filetage | M2 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,4 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 1,85 mm | |
Filetage ⌀ | 2 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 3 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Številka izdelka | 139135 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197508768 | |
Številka proizvajalca | 139135 M2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E-PM 6GX M2
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
||||
Revêtement | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degrees | 60 degrees | 60 degrees |
Longueur totale L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Type de filetage | M | M | M | M |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage valeur indicative | 1,85 mm | 1.85 mm | 1.85 mm | 1.85 mm |
Type de produit | Tarauds à refouler | Fluteless tap | Fluteless tap | Fluteless tap |