{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 3X 6GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,75 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 11,2 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139135 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197508836 | |
Številka proizvajalca | 139135 M12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E-PM 6GX M12
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
68,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
71,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
99,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Velikost navoja | M12 | M12 | M12 | M12 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Globine navoja | 18 | 18 | 36 | 36 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini ;do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini ;do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |