{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
sitsbredd | 340 mm | |
sitsdjup | 300 mm | |
ryggstöd höjd | 190 mm | |
Fotkors-⌀ | 580 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 510 mm - 780 mm | |
Inställning avsitsens lutning | Nej | |
Material sitsyta | PU-skum | |
Material fotkors | Aluminium polerat | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Glidknappar | |
med ryggstöd | Ja | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | ESD-ståhjälpmedel |
Artikelnummer | 972701 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849562834 | |
Tillverkarens nummer | JCN09500RD |