ESD-arbetssnurrstol, tygstoppning, med hjul, låg BLACK

Art-nr: 972690 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Utförande med hjul
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
höjdinställningsområde 450 mm - 630 mm
färg sitsmaterial svart
Produktslag Arbetsstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972690 BLACK
EAN/GTIN 4016849625713
Tillverkarens nummer JCN7250130

Benämning

Utförande:

Sits och ryggstöd med ledande ESD-tygdyna, bekväm, mjuk och andningsaktiv. Ryggstöd med ledande plastskål. Fotkors av polerad aluminium. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ergonomisk komfortstoppning med svankstöd och praktiska skjuthandtag.

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen