ESD-skena med smådelsådor. 1000/9

Art-nr: 972121 1000/9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) /antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Multifixutförande med öppen förvaringslåda
    inbyggnadshöjd 100 mm
    Antal lådor 9
    Behållare typ ECB5
    Färg öppen förvaringslåda svart
    lyftförmåga 50 kg
    Produktslag Lådlist

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972121 1000/9
    EAN/GTIN 4062406329228
    Tillverkarens nummer 972121 1000/9

    Benämning

    Utförande:

    Skena av stålplåt. Utrustning med olika smådelsbehållare kan ske på en och samma skena. Bärförmåga fördelad över längden 50 kg.

    Passar till:

    Montering genom upphängning i ESD-bärande stolpar nr 972080 och ESD-materialvagn nr 972060 (bara storlek 1 000/LEER; 1 000/6; 1 000/9).

    Lackering:

    Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

    Anmärkning:

    Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen