ESD-skena med smådelsådor., Längd (mm) /antal lådor: 1500/9

Art-nr.: 972121 1500/9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) /antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Multifixutförande med öppen förvaringslåda
inbyggnadshöjd 130 mm
Antal lådor 9
Behållare typ ECB4
Färg öppen förvaringslåda svart
lyftförmåga 50 kg
Produktslag Lådlist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972121 1500/9
EAN/GTIN 4062406329235
Tillverkarens nummer 972121 1500/9

Benämning

Utförande:

Skena av stålplåt. Utrustning med olika smådelsbehållare kan ske på en och samma skena. Bärförmåga fördelad över längden 50 kg.

Passar till:

Montering genom upphängning i ESD-bärande stolpar nr 972080 och ESD-materialvagn nr 972060 (bara storlek 1 000/LEER; 1 000/6; 1 000/9).

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen