Bänkskruvstycke LEINEN-JUNIOR 150 mm

Art-nr.: 967060 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 150 mm
spännvidd 280 mm
spänndjup 97 mm
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ 25 mm - 65 mm
Öppningsriktning öppnas bakåt
Material höghållfast grått gjutjärn (GG 22)
vikt 40,5 kg
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967060 150
EAN/GTIN 2050002047471
Tillverkarens nummer LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Benämning

Utförande:

Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning
Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutjärn (GG 22) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, prismatisk precisionsstyrning.
Precis spindellagring, helt dold och smutsskyddad spindel. Lättgående spindel med trapetsgänga (snabb öppning och stängning av backarna). Härdade spännbackar, räfflade/slipade, vändbara och utbytbara. Med stort, planfräst städ. Tillsammans med vridplatta nr 967070 blir den vridbar 360° och låsbar i valfritt läge med en klämmekanism.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen