• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Bänkskruvstycke LEINEN-JUNIOR, backbredd: 100mm

Art-nr.: 967060 100
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 100 mm
spännvidd 140 mm
spänndjup 84 mm
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ 16 mm - 75 mm
Öppningsriktning öppnas bakåt
Material höghållfast grått gjutjärn (GG 22)
vikt 12 kg
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967060 100
EAN/GTIN 2050002047457
Tillverkarens nummer LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Benämning

Utförande:

Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning
Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutjärn (GG 22) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, prismatisk precisionsstyrning.
Precis spindellagring, helt dold och smutsskyddad spindel. Lättgående spindel med trapetsgänga (snabb öppning och stängning av backarna). Härdade spännbackar, räfflade/slipade, vändbara och utbytbara. Med stort, planfräst städ. Tillsammans med vridplatta nr 967070 blir den vridbar 360° och låsbar i valfritt läge med en klämmekanism.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen