Tredelad kombistege 3X8

Art-nr: 966120 3X8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal stegpinnar Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bärförmåga stegteknik 150 kg
    steglängd utkörd 5,8 m
    längd som 2-delad stege och som trappstege med påsticksbar del 4,1 m
    Max. arbetshöjd som 3-delad stege ca 6,65 m
    stegdelarnas längd 2,45 m
    Stolphöjd 73 mm
    tvärbalkens bredd 1 m
    antal steg 3×8
    Material Stegpinnar och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
    Steg utförande Stegpinne
    vikt 17,5 kg
    Norm DIN EN 131-2
    Produktslag Kombistege

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 966120 3X8
    EAN/GTIN 4003866415380
    Tillverkarens nummer 41538

    Benämning

    Utförande:

    Stegpinnar och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Förbindning mellan stegpinnar och balkar genom höghållfast kvalitetsflänsning.
    Isärglidningsskydd av höghållfasta perlonband och dessutom en fast förbindning.
    Beslagen (utbytbara) är konstruerade så att de griper runt balkarna.
    Överstege med låshakar och lyftsäkring. Optimal stabilitet tack vare breda tvärbalkar.
    Stege för trappor, överstegen kan även användas separat som vanlig stege.

    Norm:

    DIN EN 131.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen