Tredelad kombistege, Antal stegpinnar: 3X10

Art-nr.: 966120 3X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal stegpinnar Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
steglängd utkörd 6,9 m
längd som 2-delad stege och som trappstege med påsticksbar del 4,95 m
Max. arbetshöjd som 3-delad stege ca 7,7 m
stegdelarnas längd 3 m
Stolphöjd 85 mm
tvärbalkens bredd 1,1 m
antal steg 3×10
Material Stegpinnar och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Steg utförande Stegpinne
vikt 23,3 kg
Norm DIN EN 131-2
Produktslag Kombistege

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 966120 3X10
EAN/GTIN 4003866415403
Tillverkarens nummer 41540

Benämning

Utförande:

Stegpinnar och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Förbindning mellan stegpinnar och balkar genom höghållfast kvalitetsflänsning.
Isärglidningsskydd av höghållfasta perlonband och dessutom en fast förbindning.
Beslagen (utbytbara) är konstruerade så att de griper runt balkarna.
Överstege med låshakar och lyftsäkring. Optimal stabilitet tack vare breda tvärbalkar.
Stege för trappor, överstegen kan även användas separat som vanlig stege.

Norm:

DIN EN 131.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen