{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
steglängd utkörd | 8,6 m | |
längd som 2-delad stege och som trappstege med påsticksbar del | 6,1 m | |
Max. arbetshöjd som 3-delad stege ca | 9,35 m | |
stegdelarnas längd | 3,55 m | |
Stolphöjd | 98 mm | |
tvärbalkens bredd | 1,2 m | |
antal steg | 3×12 | |
Material | Stegpinnar och balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
Steg utförande | Stegpinne | |
vikt | 28,8 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Produktslag | Kombistege |
Artikelnummer | 966120 3X12 | |
EAN/GTIN | 4003866415427 | |
Tillverkarens nummer | 41542 |