Öppen förvaringslåda 4

Art-nr: 963341 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
114 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 4
tillverkarens beteckning Serie 14/7
höjd 128 mm
Bredd 150 mm
Djup 235 mm
bredd invändigt 138 mm
djup invändigt 200 mm
Material stålplåt
Färg gråblålackerad
Färg gråblålackerad
förberedd för lock Ja
Förberedd för EAN Code på baksidan Nej
förberedd för fönster Ja
förberedd för fönster som förvaringsdelare Nej
Stapelbar Ja
Märkningsmöjlighet med hjälp av inlaga
Låsning i lådor Nej
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963341 4
EAN/GTIN 4052939477879
Tillverkarens nummer 6890

Benämning

Utförande:

Av stålplåt för höga mekaniska belastningar, stor bärförmåga vid stapling. Hög stabilitet tack vare valsad staplingskant.
Gråblålackerad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen