{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 3 | |
höjd | 200 mm | |
Bredd | 220 mm | |
Djup | 352 mm | |
bredd invändigt | 198 mm | |
djup invändigt | 300 mm | |
Material | stålplåt | |
Färg | gråblålackerad | |
Färg | gråblålackerad | |
förberedd för lock | Ja | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | Nej | |
förberedd för fönster | Ja | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | Nej | |
Stapelbar | Ja | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av inlaga | |
Låsning i lådor | Nej | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikelnummer | 963341 3 | |
EAN/GTIN | 4052939638515 | |
Tillverkarens nummer | 6810 |