{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 1 | |
höjd | 295 mm | |
Bredd | 480 mm | |
Djup | 720 mm | |
bredd invändigt | 448 mm | |
djup invändigt | 630 mm | |
Material | stålplåt | |
Färg | gråblålackerad | |
Färg | gråblålackerad | |
förberedd för lock | Ja | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | Nej | |
förberedd för fönster | Ja | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | Nej | |
Stapelbar | Ja | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av inlaga | |
Låsning i lådor | Nej | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikelnummer | 963341 1 | |
EAN/GTIN | 4052939472447 | |
Tillverkarens nummer | 6650 |