Easyfix textclips med kabelhållare, set 10 delar. GREY

Art-nr.: 955818 GREY
Ange pris 10 st. (SEK 14,90 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
140 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
höjd 35 mm
Bredd 68 mm
Djup 11 mm
Färg ljusgrå
Satsinnehåll 10
Produktslag Kabedragning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955818 GREY
EAN/GTIN 4062406583224
Tillverkarens nummer 955818 GREY

Benämning

Utförande:

Textclips med integrerad kabelhållare. Textyta: 63,5 × 27,5 mm. 2 kabelhållare per textclips för snygg dragning av kablar på perforerade paneler. Max. kabel-⌀ 8 mm.
Påskrift för hand möjlig med märkpenna.
Textytan passar för följande etiketter:
Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-etiketter: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO-band höjd 9 mm (max. 3 remsor ovanför varandra)

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Sats om 10 st.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Easyfix" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen