• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT easyFix textclips med kabelhållare, set med 10 delar., Typ: BLACK

Art-nr.: 955818 BLACK
Kopiera
Ange pris 10 st. (SEK 14,28 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 35 mm
Bredd 68 mm
Djup 11 mm
Färg antracit
Satsinnehåll 10
Produktslag Kabedragning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955818 BLACK
Kopiera
EAN/GTIN 4062406583217
Kopiera
Tillverkarens nummer 955818 BLACK
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Textclips med integrerad kabelhållare. Textyta: 63,5 × 27,5 mm. 2 kabelhållare per textclips för snygg dragning av kablar på perforerade paneler. Max. kabel-⌀ 8 mm.
Påskrift för hand möjlig med märkpenna.
Textytan passar för följande etiketter:
Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-etiketter: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO-band höjd 9 mm (max. 3 remsor ovanför varandra)

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Sats om 10 st.