Easyfix skruvnyckelhållare 16,5 mm

Art-nr: 955700 16,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 024 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Fästets bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
Fästets bredd 16,5 mm
antal förvaringsplatser 2
för nyckel storlek 14 mm - 17 mm
Material grundplatta Plast
Material krok Plast
Typ av grundplatta dubbelt
Produktslag Skruvnyckelhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955700 16,5
EAN/GTIN 4062406197698
Tillverkarens nummer 955700 16,5

Benämning

Utförande:

Överskådlig skruvnyckelförvaring. Nyckelstorleken går att se direkt genom öppningen.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Easyfix" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen