{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Easyfix | |
effektiv höjd | 25 mm | |
invändig bredd | 43 mm | |
effektivt djup | 50 mm | |
Ståltråds-⌀ | 6 mm | |
Material grundplatta | Plast | |
Material tråd | Stål | |
Typ av grundplatta | dubbelt | |
Hakform | Dubbla rundhakar 90° | |
Produktslag | Krokar till perforerad panel |
Artikelnummer | 955600 50X25 | |
EAN/GTIN | 4062406196431 | |
Tillverkarens nummer | 955600 50X25 |