Easyfix universalhållare 90° 75X50 mm

Art-nr: 955600 75X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    136,82  SEK / st.
  • Från 5st.
    114,05  SEK / st.
på begäran
I lager
828 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
effektiv höjd 50 mm
invändig bredd 43 mm
effektivt djup 75 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta dubbelt
Hakform Dubbla rundhakar 90°
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955600 75X50
EAN/GTIN 4062406196462

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.