• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Dörr full höjd, Typ: M

Art-nr.: 955490 M
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dörröppningsvinkel 250 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Serie Tower
höjd 1 792 mm
Bredd 534 mm
vikt 16 kg
Produktslag Slagdörr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955490 M
Kopiera
EAN/GTIN 4062406586096
Kopiera
Tillverkarens nummer 955490 M
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Dörrar till GARANT Uni Line Tower av stålplåt, förstärkta på insidan och låsbara med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Passar till:

GARANT Uni Line Tower, U- och H-Form.

Leveransinnehåll:

Dörr högerstopp med tvärbalkar och dörrstopp.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd. Kan inte konfigureras.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen