Utdragslådmodul för U-form 3

Art-nr: 955486 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Höjdinställning i raster: 37
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Höjdinställning i raster 37 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
Serie Tower; Z-tower
höjd 247 mm
Bredd 540 mm
Djup 477 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 16
vikt 13 kg
Produktslag Låda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955486 3
EAN/GTIN 4062406586089
Tillverkarens nummer 955486 3

Benämning

Utförande:

Utdragslådmodul för UNI Tower storlek M i U-form eller UNI Z-Tower. Modulen kan hängas upp på godtycklig höjd i UNI Tower. Bara en utdragslådmodul per Tower är möjlig. 100 % utdragbaralådor i 20×16G, kan inte låsas separat. Utdragslådor med separat enhandsupplåsning för varje utdragslåda. Bärförmåga för varje utdragslåda 40 kg.

Passar till:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 125, 125

Lackering:

Utdragslådstomme silver, lådfront antracit RAL 7016, pulverbelagd. Kan inte konfigureras.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen