Tillsats för UNI Tower L GREEN

Art-nr: 955476 GREEN
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Tower
höjd 220 mm
Bredd 752 mm
Djup 542 mm
Färg grön RAL 6037
Produktslag Märkningstillsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955476 GREEN
EAN/GTIN 4062406585969
Tillverkarens nummer 955476 GREEN

Benämning

Utförande:

Tillsats till UNI Tower av stålplåt med sluten ovansida. För märkning av t.ex. första hjälpen eller rengöringsstation, utlämning av verktyg eller personlig skyddsutrustning.

Lackering:

Pulverbelagd i aktuell färg.

Anmärkning:

Levereras i delar, tillsatsen går lätt att montera.
Passande bildsymboler (olika användningsändamål) finns under nr 955474.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen