Tångsortiment isolerad 3

Art-nr: 954475 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×16

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×16
Bredd 150 mm
Djup 400 mm
bredd i G 6
djup i G 16
Antal verktyg 3
antal verktyg 3
Utförande med VDE-verktyg helisolerat
vikt 0,771 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954475 3
EAN/GTIN 4062406155803
Tillverkarens nummer 954475 3

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954475: 1 st.
HOLEX Vanadin-kombinationstång nr 701852 strl. 180: 1 st.
HOLEX spetstång, rak, nr 713351 storlek 200: 1 st.
HOLEX sidavbitare nr 725351 storlek 140: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen