{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 140 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | blank | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 725351 140 | |
EAN/GTIN | 4045197888068 | |
Tillverkarens nummer | 725351 140 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Sidavbitare VDE-isolerad, totallängd: 140mm
på begäran
I lager
1 465 styck i lager
221,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
238 styck i lager
265,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 140 mm | 140 mm |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | Nej |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | Nej |
Norm | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | 4 mm |