{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 140 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 725310 140 | |
EAN/GTIN | 4045197501639 | |
Tillverkarens nummer | 725310 140 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad 140 mm
på begäran
I lager
292 styck i lager
266,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 610 styck i lager
222,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 140 | 140 |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | Nej |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | Nej |
Norm | DIN ISO 5749 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | förkromad | blank |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 | 4 |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |