Tångsortiment 5

Art-nr: 954295 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×20
Bredd 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 10
djup i G 20
Antal verktyg 5
vikt 1,553 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954295 5
EAN/GTIN 4062406157654
Tillverkarens nummer 954295 5

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärg grå visar att verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) eller 1/2 ( 10 G × 20 G resp. 250 x 500 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT GridLine arbetsbänkar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954295: 1 st.
GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 st.
GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 st.
GARANT spetstång, rak, nr 713040 storlek 200: 1 st.
GARANT spetstång, vinklad, nr 713440 storlek 200: 1 st.
GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen