{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
käftlängd | 73 mm | |
U-form | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 713440 200 | |
EAN/GTIN | 4045197375001 | |
Tillverkarens nummer | 713440 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor 200 mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
306,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 281 styck i lager
197,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 645 styck i lager
237,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backarnas utförande | räfflade gripytor | räfflade gripytor | räfflade gripytor |
käftlängd | 73 | 73 | 73 |
totallängd | 200 | 200 | 200 |
U-form | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Yta | förkromad | blank | blank |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |