{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
käftlängd | 73 mm | |
U-form | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | blank | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 713600 200 | |
EAN/GTIN | 4045197166098 | |
Tillverkarens nummer | 713600 200 |