{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 46×24 | |
höjd | 50 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 75 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 46 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 1 150 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 1,445 kg | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 950620 75/1 | |
EAN/GTIN | 4062406153717 | |
Tillverkarens nummer | 950620 75/1 |