Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 125/3

Art-nr: 950620 125/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 46×24

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 46×24
höjd 100 mm
passar till lådor med fronthöjd 125 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 46
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 1 150 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 1,74 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950620 125/3
EAN/GTIN 4062406153762
Tillverkarens nummer 950620 125/3

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 46×24G.

Passar till:

Utdragslådor 46×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 125
Slitsade skiljeväggar nr 951530: 3 st storlek 125
Insticksskiljevägg 10G nr 951801: 2 st storlek 125
Insticksskiljevägg 12G nr 951821: 3 st storlek 125

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen