Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 125/1

Art-nr: 950620 125/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Lådornas effektiva yta i G: 46×24

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 46×24
höjd 100 mm
passar till lådor med fronthöjd 125 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 46
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 1 150 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 3,419 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950620 125/1
EAN/GTIN 4062406153748

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 46×24G.

Passar till:

Utdragslådor 46×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 125
Slitsade skiljeväggar nr 951530: 7 st storlek 125
Insticksskiljevägg 4G nr 951741: 3 st storlek 125
Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 21 st storlek 125

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen