Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 20×24G, Typ: 75/2

Art-nr.: 950470 75/2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Lådornas effektiva yta i G: 20×24

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 20×24
höjd 50 mm
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 0,682 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 950470 75/2
EAN/GTIN 4062406153151
Tillverkarens nummer 950470 75/2
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×24G.

Passar till:

Utdragslådor 20×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 75
Slitsade skiljeväggar nr 951530: 3 st storlek 75
Insticksskiljevägg 5G nr 951751: 12 st storlek 75

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen