Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 125/2

Art-nr: 950470 125/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×24

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 20×24
höjd 100 mm
passar till lådor med fronthöjd 125 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 1,688 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950470 125/2
EAN/GTIN 4062406153236
Tillverkarens nummer 950470 125/2

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×24G.

Passar till:

Utdragslådor 20×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 125
Slitsade skiljeväggar nr 951530: 3 st storlek 125
Insticksskiljevägg 5G nr 951751: 12 st storlek 125

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen