{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 20×24 | |
höjd | 75 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 100 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 20 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 500 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 1,37 kg | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 950470 100/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153205 | |
Tillverkarens nummer | 950470 100/2 |