{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 36×24 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 700 mm | |
effektiv höjd för lådor | 700 mm | |
Lådor fronthöjd | 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm | |
lådornas effektiva bredd | 900 mm | |
lådornas effektiva djup | 600 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 36 | |
lådornas effektiva djup i G | 24 | |
Antal lådor | 6 | |
Antal utdragshyllor | 0 | |
Antal dörrar | 0 | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats | Nej | |
vikt | 151 kg | |
Produktslag | Verktygsskåp |
Artikelnummer | 931305 800/6 | |
EAN/GTIN | 4062406275518 | |
Tillverkarens nummer | 931305 800/6 |