Utdragslåda, 75 kg, 36×24G, lådans fronthöjd: 300mm

Art-nr.: 931353 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×24
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 36×24
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×24G
Fronthöjd 300 mm
effektiv höjd 275 mm
invändig bredd 900 mm
effektivt djup 600 mm
Effektiv bredd i G 36
Effektivt djup i G 24
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
Användningsområde Verktygsskåp
vikt 26 kg
Produktslag Låda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 931353 300
EAN/GTIN 4062406063818
Tillverkarens nummer 931353 300

Benämning

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).
Bärförmåga 75 kg.

Passar till:

Verktygsskåpstomme 40×28G nr 931335.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen