Verkstadstillbehör sortiment, Antal verktyg: 5

Art-nr.: 954854 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
98 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 5
Utförande med verktygssortiment
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954854 5
EAN/GTIN 2050002075443

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954854: 1 St.
GARANT LED-ficklampa nr 081448 storlek 200: 1 St.
EDDING permanentmärkpenna nr 085130 storlek R: 1 St.
GARANT komfortskyddsglasögon nr 096200 storlek CLEAR: 1 St.
GARANT universalkniv nr 845020: 1 St.
Brytbladsset 10 delar nr 845010 storlek 10: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen