{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 26×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 885 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 600 mm | |
effektiv höjd | 600 mm | |
effektiv höjd för lådor | 600 mm | |
lådhurtsens höjd | 700 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 600 mm | |
lådornas effektiva bredd | 650 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 26 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
med skyddskant | Ja | |
Antal lådor | 5 | |
Antal utdragshyllor | 0 | |
Antal dörrar | 0 | |
maximal bärförmåga | 600 kg | |
Utförande | rullbar; Med lådor | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ComfortClose | Nej | |
Öppna inte kåpan | Nej | |
Löpyta utan mönster | Ja | |
vikt | 106 kg | |
Produktslag | Montagevagn |
Artikelnummer | 930615 885/5 | |
EAN/GTIN | 4062406348755 | |
Tillverkarens nummer | 930615 885/5 |