LED-belysningsenhet för Multifix 780 mm

Art-nr: 928630 780
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Workstation; Multifix
höjd 40 mm
Längd 780 mm
Djup 60 mm
inbyggnadshöjd 82 mm
monteringsdjup 92 mm
armaturens längd (2 st vardera) 300 mm
armaturens djup 30 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
effektförbrukning 18 W
Strömbrytare Ja
ljusflöde 1 260 lm
färgtemperatur 4 000 K
antal strömbrytare 1
LED-teknik Ja
Bländ- och flimmerfri Ja
vikt 3 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Påbyggnadslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928630 780
EAN/GTIN 4062406117528
Tillverkarens nummer 928630 780

Benämning

Utförande:

Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.
Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.
LED-belysningsarmatur för fastsättning i multifix-skenor. Montering med hjälp av vinkel som sätts fast på sidan med hjälp av ett T-spår-fäste. Kåpa av stålplåt i silver. Var och en av de olika armaturerna medger steglös justering och går att slå på och stänga av med hjälp av inbyggda strömbrytare.

Passar till:

Multifixskena nr 928201 och nr 928206 från storlek 1000, nr 955340 storlek 940.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen