{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 481 mm | |
Bredd | 1 920 mm | |
Djup | 25 mm | |
Passar för typ | 2000 | |
lyftförmåga | 100 kg | |
Perforerad panel utförande | Dubbelsidig | |
vikt | 24 kg | |
Produktslag | Perforerad panel |
Artikelnummer | 928071 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113018 | |
Tillverkarens nummer | 928071 2000 |