Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste 2

Art-nr: 928270 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
195 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal leder Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    inbyggnadshöjd 170 mm
    svängarmens utliggning 456 mm
    antal leder 2
    lyftförmåga 10 kg
    Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 928270 2
    EAN/GTIN 4009729106150
    Tillverkarens nummer 964+0119+003

    Benämning

    Utförande:

    Lättgående justerbar svängarm av högkvalitativ eloxerad aluminium, pulverlackad stålplåt och plast. För fastsättning på perforerade paneler eller bärande stolpar. Enkel monitorfastsättning tack vare QuickRelease med enhandsmanövrering. Inklusive kabelhållare för genomtänkt kabeldragning.

    Användningsdata:

    Plattskärmar med fäststandard 75/100 upp till 24 tum.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen