Surfplattehållare 1

Art-nr: 928280 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
96 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga 0,75 kg
vikt 0,6 kg
Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928280 1
EAN/GTIN 4009729052525
Tillverkarens nummer 911+3005+000

Benämning

Utförande:

Unik surfplattehållare för enkel insättning och uttagning av olika tablettmärken. För fastsättning på perforerade paneler och bärande stolpar. Spännlängden mellan 160–300 mm. 10 tums surftplattor kan hängas in antingen högt eller tvärt.

Användningsdata:

Surfplattor med en storlek på 7 till 10 tum.

Passar till:

Multimediasvängarm med multifunktionsfäste nr 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen