Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning 300 mm

Art-nr: 927505 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 12×20
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 12×20G
Fronthöjd 300 mm
effektiv höjd 275 mm
invändig bredd 300 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 12
Effektivt djup i G 20
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Ja
Användningsområde Montagevagn
vikt 10,7 kg
Produktslag Låda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927505 300
EAN/GTIN 4062406109929
Tillverkarens nummer 927505 300

Benämning

Utförande:

Fullt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdragslådkoncept för optimal utrustning med indelningsmaterial.
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Absolut nödvändig för alla montagevagnar och åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

Passar till:

Alla kåpor 16G.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen