Låda 125 mm

Art-nr: 927500 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 12×20
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 12×20G
Fronthöjd 125 mm
effektiv höjd 100 mm
invändig bredd 300 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 12
Effektivt djup i G 20
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
Användningsområde Arbetsbänkstomme
vikt 7,9 kg
Produktslag Låda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927500 125
EAN/GTIN 4062406109806
Tillverkarens nummer 927500 125

Benämning

Utförande:

Fullt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdragslådkoncept för optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Alla kåpor 16G.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen