Arbetsskiva med mörkgrå plastfolie (Eluplan) 2000 mm

Art-nr: 926241 2000
(SEK 3624,19 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 2 000 mm
    Djup 750 mm
    Tjocklek 50 mm
    Material arbetsskiva ST-träkärna med Eluplan-plastbeläggning
    Beläggning arbetsskiva Eluplan (plast), (linoleumbeläggning)
    Beläggningstjocklek 2 mm
    Arbetsskiva ovansida Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
    Färg ovansida arbetsskiva mörkgrå
    ABS-list 3 mm
    vikt 38 kg
    Produktslag Bänkskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 926241 2000
    EAN/GTIN 4062406106539
    Tillverkarens nummer 926241 2000

    Benämning

    Utförande:

    Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).
    Arbetsskiva för monterings-, provnings- och laboratorie-arbetsplatser. Ytan består av en permanent antistatisk, mycket reptålig, medelhård beläggning med 2 mm tjocklek. Ett mellanskikt av ST-träkärna och ett motstående skikt garanterar att arbetsskivan är deformationsfri. Kanterna är försedda med en ljusgrå, 3 mm tjock ABS-list runt om. Eluplanskivorna är mycket motståndskraftiga mot olja, fett, svaga syror och baser. (Detta påverkar dock ytans utseende.)

    Anmärkning:

    Eluplan-plastbeläggningen är inte ljusäkta, färgförändringar på grund av sollljus eller ljusbestrålning utgör inte någon reklamationsorsak.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen