{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Längd | 1 250 mm | |
Djup | 750 mm | |
Tjocklek | 50 mm | |
Material arbetsskiva | ST-träkärna med Eluplan-plastbeläggning | |
Beläggning arbetsskiva | Eluplan (plast), (linoleumbeläggning) | |
Beläggningstjocklek | 2 mm | |
Arbetsskiva ovansida | Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta | |
Färg ovansida arbetsskiva | mörkgrå | |
ABS-list | 3 mm | |
vikt | 24,1 kg | |
Produktslag | Bänkskiva |
Artikelnummer | 926241 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406106546 | |
Tillverkarens nummer | 926241 1250 |