{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 248 mm | |
höjd över skivan | 210 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 120 mm | |
Stansningsdiameter i ovankanten | 6 mm | |
Antal stansningar i ovankanten för förvaring av t.ex. skruvmejslar | 8 | |
Material | stålplåt | |
Färg | ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd | |
Produktslag | Kantlist |
Artikelnummer | 928720 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406117689 | |
Tillverkarens nummer | 928720 2000 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |