• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kantlistav stålplåt, Bredd: 1000mm

Art-nr.: 928720 1000
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 4-6 veckor
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 248 mm
höjd över skivan 210 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 120 mm
Stansningsdiameter i ovankanten 6 mm
Antal stansningar i ovankanten för förvaring av t.ex. skruvmejslar 8
Material stålplåt
Färg ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd
Produktslag Kantlist

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 928720 1000
Kopiera
EAN/GTIN 4062406117665
Kopiera
Tillverkarens nummer 928720 1000
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med 9×9 mm fyrkantperforering i 37 mm raster för montering av krokar och hållare. Ovankanten med 8 stansade hål, 6 mm, för förvaring av t.ex. skruvmejslar.

Passar till:

Alla arbetsbänkar och arbetsskivor i tillhörande längd.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.