{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
arbetsbänk höjd | 950 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario; vario | |
höjd | 950 mm | |
arbetsskiva längd | 1 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
lådhurtsens höjd | 200 mm | |
lådhurtsens bredd | 600 mm | |
lådhurtsens djup | 650 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 125 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
hjul-⌀ fast hjul | 125 mm | |
hjul-⌀ svängbart hjul | 125 mm | |
Material hjul | Polyuretan | |
Antal lådor | 1 | |
maximal bärförmåga hjulunderrede | 250 kg | |
Material arbetsskiva | Eluplan mörk | |
ComfortClose | Nej | |
Stötfångare | Nej | |
Skjuthandtag | Nej | |
sänkbar | Nej | |
Löpyta utan mönster | Ja | |
vikt | 58,3 kg | |
Produktslag | mobil arbetsbänk |
Artikelnummer | 923517 1000/1 | |
EAN/GTIN | 4062406118280 | |
Tillverkarens nummer | 923517 1000/1 |