{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
arbetsbänk höjd | 850 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 800 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
höjd | 850 mm | |
arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
lådhurtsens höjd | 800 mm | |
lådhurtsens bredd | 600 mm | |
lådhurtsens djup | 650 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 700 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
Antal lådor | 6 | |
vikt | 153 kg | |
Produktslag | Arbetsbänk |
Artikelnummer | 922767 1500/6 | |
EAN/GTIN | 4062406085025 | |
Tillverkarens nummer | 922767 1500/6 |